緊急点滅信号灯

緊急点滅信号灯 - エーモン緊急点滅信号灯 - エーモン緊急点滅信号灯 - エーモン緊急点滅信号灯 - エーモン緊急点滅信号灯 - エーモン
(1件のレビュー)

後続車に危険を伝える高輝度フラッシュ
緊急時でもサッと取り出してサッと設置できる

仕様(底面)マグネット付き材質(本体)ABS、(レンズ/レンズカバー)PC、(スイッチ)PP、(スポンジ)ウレタンフォーム、(防水カバー)シリコン発光色赤・緑(交互点滅発光)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×65×123使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)連続点灯時間約2時間LED3W×3灯(赤2灯・緑1灯)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597054856900
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

6900 緊急点滅信号灯
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59705485
2017-09-10
用途: 付属のスポンジと電池が不満

エーモンの非常信号灯は持っていましたが、こちらの存在を知り購入しました。
非常信号灯より光が強く視認性は良いと思いますが、赤緑じゃなく赤青や赤紫の組み合わせのが良いんじゃないかと。(非常灯は紫指定)
非常信号灯もそうですが、単4ではなく単3にできなかったものですかね?
スペースは十分あると思うんですが。
付属のスポンジフカフカで、縦に刺すので揺れて内装に当たって音が出るので、もうちょっと硬めの物の選択がなかったのは残念。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする