非常信号灯

非常信号灯 - エーモン
(14件のレビュー)

車検対応 国土交通省 保安基準認定品
保安基準改定 内部突起(UN-R21)に対応
赤色LEDがピカピカ点滅して夜間200m先から危険を知らせる
レンズカバー部分の可動やアダプターを脱着できるので様々な車種に設置が可能
ボディに設置できるマグネット付き

種類非常信号灯仕様(底面)マグネット付き付属品32Φmmホルダー用アダプター、単4マンガン乾電池(動作確認用)×2本材質(本体/アダプター小)ABS、(レンズ/アダプター大)PC、(付属シール)紙発光色赤(点滅)使用電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間約20時間(アルカリ乾電池使用時)LED高輝度LED×9灯防水性IPX3相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597056256726
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5970562567266547713569046726 非常信号灯 エーモン 65477135非常信号灯エーモン1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59705625
2021-01-22
用途: 現在使用中の代替品で購入。

使用中のファイヤータイプより時間が長く使用でき、コスパも良くお得な商品だと思います。

対象商品 : 59705625
2020-10-20
用途: 発煙筒の交換
製造業

車検を機に発煙筒からLEDタイプの非常信号灯に交換。光量も明るく視認性も良さそう。
これで使用期限を気にしなくて良い

2019-05-06
用途: 発煙筒の代わりとして

期限切れとなった発煙筒の代わりになるかと購入しました。日産オッティ(三菱ekワゴン)の発煙筒ホルダーはサイドからはめるタイプではなく尻から差し込むタイプで、しかも径が27mmのため、スイッチ部分が引っかかり差し込むことができませんでした。やむなく取り出しやすい運転席側のグローブボックスに入れることにしました。これは車側の問題であり、自動車メーカーの設計者にはぜひ改善を求めたいものです。モノ自体は大変良いだけにその点が悔やまれます。

1が参考にしています
対象商品 : 59705625
2019-02-16
用途: 車載用に
建設業・工事業

よく売れているのか、ホームセンターで在庫切れでしたのでこちらで購入しました。
因みに、ホームセンターよりもモノタロウさんのほうがお安いです(何かのついでで送料無料の時に)。
期限切れの発煙筒より、こちらのほうが安心安全ですね。

対象商品 : 59705625
2020-05-19
用途: ドライブの必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

発煙筒の代用で重宝しますが残念ながら車の発煙筒ホルダーにはサイズ違いで入りません。是非対応品をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 59705625
2018-11-07
用途: 自家用車の「非常用信号灯」として搭載
運輸・通信業

自家用車に装備している「発煙筒」が期限切れとなりました。
(1) 今回、LED「非常用信号灯(電池式)」を購入しました。
(2) 利点は多くあります。まず、この自動車の保安基準に合致していること。
(3) 期限切れの「発煙筒」処理の煩わしいさが無い。(ユーザー車検をします)
(4) 電池交換をすることで、長く使用できる(経済的)
(5) 万一の使用時(降雨)でも、防水キャップで使用できる(安心感)
※購入前に、自車の装着ホルダーの形状を確認してください。

1が参考にしています
対象商品 : 59705625
2018-11-28
用途: 車載用です
運輸・通信業

毎年車検で有効期限は毎回気になる項目でした
LED信号灯が出来本当に助かります。

対象商品 : 59705625
2018-07-06
用途: 自動車の車検対応
杉山建築工房

マグネットでボンネット等に設置でき、また電池式なので使用期限が無くとても良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする