好川産業
多用途刷毛(化繊) JAN付
水性・油性・ニス兼用の多用途刷毛です。初心者の方から上級者の方まで使用できます。
用途
水性・油性・ニス兼用
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59741623
52593
30mm
30
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
59741632
52595
50mm
50
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
59741648
52597
70mm
70
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください