好川産業
特別最上級 ニス・ステイン用刷毛
DIY用として最適の上級刷毛です。
用途
ニス、ステイン
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
ニス用、ステイン用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59741928
651630
-
30mm
30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59741937
651631
50
50mm
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59741946
651632
-
70mm
70
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください