好川産業
特別最上級 水性用刷毛
DIY用として最適の上級刷毛です。
用途
水性
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59741955
651660
-
30mm
30
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59741964
651661
-
50mm
50
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59741973
651662
70
70mm
70
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください