好川産業
白豚毛 金巻ラック刷毛
種類
刷毛
主な用途
ラック用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742077
813562
15
15
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742086
813563
-
25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742095
813564
-
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742104
813565
-
45
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください