好川産業
白豚毛 筋違刷毛(673)
形状
筋違
種類
刷毛
毛材
豚毛
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742208
814023
10
オープン
¥
209
¥230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742217
814025
20
オープン
¥
309
¥340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください