曜日別特売

水性用白毛ナイロン金巻

水性用白毛ナイロン金巻 - 好川産業水性用白毛ナイロン金巻 - 好川産業水性用白毛ナイロン金巻 - 好川産業水性用白毛ナイロン金巻 - 好川産業水性用白毛ナイロン金巻 - 好川産業水性用白毛ナイロン金巻 - 好川産業

ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。

用途水性毛材ナイロン種類刷毛主な用途水性用材質(毛)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59742375496000000000015515
オープン
179
197(税込)
当日出荷
59742384496000000000025824
オープン
199
219(税込)
当日出荷
597423934960000000000301030
オープン
219
241(税込)
当日出荷
597424024960000000000351235
オープン
268
295(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
597424184960000000000401540
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
597424274960000000000502050
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする