好川産業
赤毛ペン刷毛 403C
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742497
10583
30
30
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742506
10585
-
50
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742515
10586
-
60
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742524
10587
-
70
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください