好川産業
白毛 あおい
種類
刷毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742603
11313
30
30
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742612
11314
-
40
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742628
11315
-
50
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742637
11316
-
60
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742646
11317
-
70
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください