好川産業
白毛 ペンキ用 疾風
種類
刷毛
主な用途
ペンキ用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742716
890883
30
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742725
890884
40
15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742734
890885
50
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
59742743
890886
60
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください