好川産業
白ナイロン刷毛 ポラリス
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742804
12433
30
¥
1,056
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742813
12434
40
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742822
12435
50
¥
1,595
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742838
12436
60
¥
1,903
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください