好川産業
白ナイロン メジ刷毛 流水
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
建築用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742847
12460
5
15
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742856
12461
8
24
¥250
¥
249
¥274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742865
12462
10
30
¥440
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742874
12463
12
36
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742883
12464
15
40
¥470
¥
469
¥516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください