好川産業
白ナイロン メジ刷毛 流水(筋違)
種類
刷毛
主な用途
建築用
材質(毛)
ナイロン
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742892
12465
15
5
¥240
¥
239
¥263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742908
12466
24
8
¥270
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742917
12467
30
10
¥340
¥
339
¥373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください