好川産業
白毛 メジ刷毛 飛車 (折曲げ式)
種類
刷毛
主な用途
目地用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59743023
13271
5
15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743032
13272
8
24
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743048
13273
10
30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743057
13274
12
36
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743066
13275
15
40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください