好川産業
白豚毛 防水用コッピー刷毛(立型)薄口
種類
刷毛
主な用途
防水用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59743197
15657
-
37
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743206
15658
50
50
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743215
15659
-
75
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743224
15660
100
100
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください