好川産業
白毛 進撃
種類
刷毛
主な用途
鉄骨用、橋梁用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59743398
11263
-
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743407
11264
-
40
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743416
11265
50
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743425
11266
-
60
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743434
11267
-
70
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください