好川産業
白中長毛 山加
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59743452
316073
30
30
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743468
316074
40
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743477
316075
-
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743486
316076
-
60
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743495
316077
-
70
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください