好川産業
多用途刷毛3本組セット 化繊
セット内容
30mm、50mm、70mm各1本
種類
刷毛
毛材
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・50・70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59743504
819094
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください