好川産業
白毛刷毛 舞妓はん
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59743608
18333
10
30
オープン
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743617
18334
15
40
オープン
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743626
18335
20
50
オープン
¥
699
¥769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください