好川産業
ステンレス ワイヤー金柄ブラシ
(1件のレビュー)
ステンレスタイプでさびに強い。
研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途
建築・塗装時の下地処理作業
仕様
ステンレスワイヤー金柄ブラシ
全長(mm)
270
種類
下地処理
材質(毛)
ワイヤー
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※オールステンレスではなく鉄なども入っています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59745315
40821
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください