曜日別特売

PC柄荒神ホーキ

PC柄荒神ホーキ - 好川産業PC柄荒神ホーキ - 好川産業
(4件のレビュー)
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。種別ホーキのみ幅(mm)70全長(mm)220毛丈(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5974604241301柔目
190
169
186(税込)
当日出荷
5974605841304硬目
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 掃除

窓際の隅っこ辺り、サッシの溝とかのほこり取りにとても便利です。
シーズン的には、石油ファンヒーターの裏面の空気吸入口のほこり取りに活躍してくれています。

対象商品 : 59746042
2024-07-29
用途: 作業台の掃除など
自動車・二輪車・自転車関連業

作業台のクズ等の掃除にこの手のハケが都合よく、いくつか使ってきました。本品はハケ毛もしっかりして抜けることも少なく具合がよいです。価格に対して品質がよいと思いました。

2が参考にしています
2022-04-13
用途: 旋盤加工時に
卸売・小売業

求めていた価格帯と商品のクオリティ。今後も継続して購入したい。

対象商品 : 59746058
2023-05-20
用途: 工作機械の切屑の掃除
製造業

今まで使用していたものは、一つ一つの繊維が0,4mmくらいで均一だったので切屑が絡まりやすかったが、この製品は0.4mmから0.7mmくらいに分散しているのでしなり具合が良いのか切屑が絡まりにくい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする