好川産業
PE 洗浄ビン
用途
洗浄用として使用できます。ボトル部分を握ると先端から液体が噴出します。狭い場所に液体を注入しやすい設計になっています。小さな部品などの洗浄にもご使用いただけます。
材質(本体)
低密度ポリエチレン
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59746207
862190
100
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59746216
654803
1000
100
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59746225
654801
250
50
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59746234
654802
500
50
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください