LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用

LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用 - アイリスオーヤマ
(25件のレビュー)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。

電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)電球の種類LED口金G13点灯形グロースタータ式内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
種別
質量(g)
色温度(K)
直径×高さ(mm)
全光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59739566LDG10T・D・5/6V2昼光色10W型約746500約25×約3306004.5
オープン
取扱い終了
59739575LDG10T・N・4/6V2昼白色10W型約745000約25×約3306004.4
オープン
取扱い終了
59739584LDG15T・D・5/7V2昼光色15W型約876500約25×約4367504.9
オープン
取扱い終了
59739593LDG15T・N・5/7V2昼白色15W型約875000約25×約4367504.8
オープン
取扱い終了
59739602LDG20T・D・7/10V2昼光色20W型約1096500約25×約58010006.7
オープン
取扱い終了
59739618LDG20T・N・7/10V2昼白色20W型約1095000約25×約58010006.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 蛍光灯からの交換
運輸・通信業

蛍光灯からLEDに交換で電気代が安くなればと思い購入。明るさも明るくなったので良かった。

対象商品 : 59739618
2024-04-15
用途: 蛍光灯の交換品として購入
その他業種

子どもの学習机についていた蛍光灯の代わりに取り付けました。注文の翌日には届き、蛍光灯より明るくなりました。

対象商品 : 59739602
2023-07-26
用途: 夜間防犯用に、利用しました。
株式会社布施興業サービス業

取り換えが簡単でした。 交換の時が来た時に、間違えないようにしないといけませんな。

対象商品 : 59739618
2023-06-18
用途: 照明
農・林・水産業

蛍光灯から簡単に交換でき、省エネできました。 大変満足です。

対象商品 : 59739602
2022-07-15
用途: キッチン用手元照明
サービス業

今までは点灯管使用の蛍光灯でしたが、今回LED直管ランプを使用しました、交換はすごく簡単いれかえるだけでOK。蛍光灯より明るく点灯も早く、また寿命が長く気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 59739618
2021-12-15
用途: キッチンの蛍光灯切れを機に

球切れを機にLEDに交換しました。
簡単に交換出来ました。
更に省電力と言う事で安定器も取り外して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 59739584
2021-09-09
用途: 既存の照明の蛍光管との交換

非常に明るい。LEDは長持ちしての主変回路部品の寿命は不明。もう数割安いと積極的に使える。

対象商品 : 59739602
2020-09-30
用途: シンクの蛍光灯交換のために
製造業

思っていたより明るいです。
専用のグロープラグに交換することで配線工事が不要なタイプです。
色味は昼光色ということなので暖色系が好きなので残念でした。
以前買ったLED蛍光灯は残念ながら専用のグロープラグはついていなかったのでチラチラ点滅して後悔していました。
このような方式ならお手軽にLED化ができるのにと思いました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする