UNION(ユニオン)
標識ステッカー付プレート
材質
(下地)アルミユニキャスト、ポーラルホワイトペイント仕上 (ステッカー)ポリエステル
幅(mm)
235
質量(kg)
0.86
高さ(mm)
270
奥行(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708145
UFB-ST-171A-KG
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません