ヨコタ工業
スクリュードライバー
サッシ加工、プレハブ建築、自転車、車輌、航空機、弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。
用途
各種穴あけ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
付属品
タッチジョイント×1、チャックハンドル×1
材質
軟鋼
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側:22
全長(mm)
167
質量(kg)
1.05
空気圧力(MPa)
0.6
チャック呼び寸法(mm)
(ソケットモールステーパNo.)6.5EL
ホース口金取付ねじ
1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
無負荷空気消費量(L/min)
800
穿孔能力(mm)
6Φ以下×6mm以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729757
6RD-4500H
¥48,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください