ベビーリベッティングハンマ

ベビーリベッティングハンマ - ヨコタ工業

低振動型リベッティングハンマ(振動値75%ダウン)なので、白蝋病リスク低減や、作業疲労低減の効果があります。

用途リベット(軸径2.4mm)のカシメ作業に。ノックピン等の打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6推奨ホース径(mm)9.5×5m形状スナップ挿入部:丸リベット径(Φmm)鉄鋼2.4、ジュラルミン3.2ホース口金取付ねじ1/4(Rc)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/minANR)
全長(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729766BRH-30YLV4601581.31タッチジョイント:1個、レギレータ1/4×1/4:1個、スパナH27:1本、スナップD(3mm):1本、スナップバッファA:1個
150,000
取扱い終了
59729775BRH-30YSLV負荷時:4002451.42タッチジョイント:1個、レギレータ1/4×1/4:1個、スパナH27:1本、スナップD(3mm):1本、スナップバッファA:1個、ハンガ・ハンガクリップ:1set
150,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする