インパルス式シャットオフレンチビット仕様(A型ビット対応)標準圧力 0.5~0.6MPa仕様締付時における油圧内部の圧力上昇を検知し。
締付トルクが設定レベルに達すると、内臓されたシャットオフバルブが作動して、ツールが自動停止するので、簡単に高精度な締付が行えます。
用途ボルト・ナットの締結作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)6300、(0.6MPa)6800トルク調整範囲(N・m)(参考:0.5~0.6MPa)13~28付属品プロテクタ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ハンガ・ハンガクリップ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23全長(mm)177質量(kg)1.01先端形状ビットタイプ給気口1/4(Rc)空気消費量(L/minANR)(0.6MPa)360使用ホース(mm)6×5m騒音レベル(dB(A))(0.6MPa)74能力ボルト径(mm)M6~M8ビット寸法(mm)6.35、固定溝位置:9内容量1台