無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)6300、(0.6MPa)6800
トルク調整範囲(N・m)(参考:0.5〜0.6MPa)13〜28
用途ボルト・ナットの締結作業
付属品プロテクタ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ハンガ・ハンガクリップ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23
全長(mm)177
質量(kg)1.01
先端形状ビットタイプ
給気口1/4(Rc)
空気消費量(L/minANR)(0.6MPa)360
使用ホース(mm)6×5m
騒音レベル(dB(A))(0.6MPa)74
能力ボルト径(mm)M6〜M8
ビット寸法(mm)6.35、固定溝位置:9