曜日別特売
モノタロウ

ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用

ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。

用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5内容量1セット(2個)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766642HP-200RH-LOW
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766642
2020-11-13
用途: 補修部品

パレットトラックのホイール補修用で購入。金属製なのでロードノイズはありますが動きはスムーズ安価なので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする