不二空機
FAー2Cー1用 オフセットトイシ
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
9.53
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
798-3310
適合本体
FA-20-1、2CX-1
質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735935
161
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください