曜日別特売
モノタロウ

紅白手旗 工事用

紅白手旗 工事用 - モノタロウ紅白手旗 工事用 - モノタロウ
(12件のレビュー)

紅白セットになった手旗です。
警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。
旗自体も45cm角と大き目となっています。
旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。

用途工事用。警備用。紅白セット内容紅白各1本材質(旗)ポリエステル、(柄)木製寸法(mm)(旗部分)約450×450柄径(Φmm)10~11柄長さ(mm)約650内容量1組(2本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。燃えるおそれがあります。
※お使いの際は、周りに人がいないことを確認してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59738568-
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59738568
2021-11-08
用途: 警備の仕事
サービス業

いつも使ってる手旗よりは一回り小さいですが、十分に使えます
値段もお手頃だし、またリピしたいと思います

対象商品 : 59738568
2021-11-02
用途: 事故や工事の交通整理

車の常備品としていつも積んでいます。事故に遭遇したときやちょっとした工事の交通誘導に必需品です。結構大きくて目だちます。

対象商品 : 59738568
2022-08-06
用途: 交通誘導
三東興業株式会社製造業

コスパが非常に良い商品で、大変助かりました。次回も注文します。

対象商品 : 59738568
2020-11-11
用途: 駐車場合図に使用
天谷

駐車場の合図をするために購入しました。安くても作りがよく問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 59738568
2019-11-21
用途: 交通誘導時
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速に対応してくださり、感謝いたします。
そして安い!これが一番ですね。

対象商品 : 59738568
2019-05-15
用途: 地質調査の現場の交通整理
東洋地研株式会社

急遽交通整理が必要となり、購入しました。
長く使えそうな感じです。

対象商品 : 59738568
2019-02-12
用途: 交通規制時に
花崎建設株式会社

価格の割に手頃感がある、倍の値段にしたらどのくらい大きなものに、なるのかな~

対象商品 : 59738568
2018-03-14
用途: 安全備品
株式会社睦美

緊急時の安全備品として購入、価格からしては大変良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする