曜日別特売

アルミケージペダル

アルミケージペダル - wellgo(ウェルゴ)アルミケージペダル - wellgo(ウェルゴ)アルミケージペダル - wellgo(ウェルゴ)アルミケージペダル - wellgo(ウェルゴ)
(6件のレビュー)

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。

材質アルミニウム寸法(mm)99.7×63.2×23.5質量(g)254内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59738507M248DUレッド
3,060
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
59738525M248DUブルー
3,060
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
59738534M248DUゴールド
3,060
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59738543M248DUブラック
3,060
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
59738516M248DUピンク
1,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59738507
2020-04-08
用途: 古い自転車への交換
TADオオイシ自動車・二輪車・自転車関連業

価格・見た目は満足です。回転が渋くばらしましたが、調整の余地なしでした。グリスの粘度が高すぎるように思います。そっと回すと逆回転したがります!使用の過程で馴染むとよいですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 59738507
2019-06-16
用途: 自転車のレストア

軽量でカラフルなペダルですが、アルミで靴裏もしっかり捉えてくれます。イメージを変えるのにも最適です。

対象商品 : 59738507
2019-05-28
用途: ブリジストン電動ママチャリのペダル交換
サービス業

ブリジストン電動ママチャリのペダル交換に使用しました。普通に良い商品だと思います。

対象商品 : 59738534
2019-05-12
用途: 自転車のオーバーホール時に使用しました。

自転車のオーバーホール時にイメージチェンジをと思い、購入しました。思っていたよりも色が濃かったですが、満足です。

対象商品 : 59738525
2018-05-28
用途: 通勤用自転車に

片道約1㎞の通勤用にほぼ毎日使用。約7ヵ月使用して再投稿です。
最近、ペダルをこぐたびに「キシキシ」「カチカチ」音がするので、いろいろと点検、部品の交換をしましたが、解決されませんでした。
まさかと思い、ペダルを以前の古い物に交換したら、解決・・・
消耗品であるという認識はありますが、ちょっと早すぎですよね
・ベアリングの「2DU」構造なるものがどうなのか?
キレイなブルーが気に入っていたのですが、分解する気にもならず処分します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 59738525
2017-10-26
用途: 通勤用自転車に

ブルーを購入。きれいな光沢のある青です。交換前と比べて重量が軽いですが、アルミの質量が少なく、細いです。滑り止めの爪は、両面についていますが、サイドには片面しかつめが有りません。
片面利用の設計のようです。裏面は、回転軸の方が出っ張るため、踏込に適しません。あと、リフレクタは商品写真より薄手のものが付いていました。その方が壊れにくいので、ありがたいのですが、商品写真は更新してほしいです。いろいろ書きましたが、この価格でこの商品は満足です。
最後に「2DU」構造について、結構回転が重いんですね。一般の指でくるくる回るベアリングとは異なります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする