カラー荷札 中

カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)カラー荷札 中 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

針金付(約100mm)

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5450876525-731211袋(200枚)9045色上質紙(91g/m2)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5973967225-1251箱(50枚×40束)9045黄緑色上質紙(91g/m2)
10,100
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
5973964525-1211箱(50枚×40束)9045色上質紙(91g/m2)
10,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
5450878325-731241袋(200枚)9045色上質紙(91g/m2)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5450877425-731221袋(200枚)9045色上質紙(91g/m2)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5450879925-731251袋(200枚)9045黄緑色上質紙(91g/m2)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5973966325-1241箱(50枚×40束)9045色上質紙(91g/m2)
10,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
5973965425-1221箱(50枚×40束)--色上質紙(91g/m2)
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54508783
2023-05-29
用途: 製品の仕分けで使用
株式会社エヌケーエス製造業

外形が同じ製品の区別の為に使用。
もう少し少量のがあったらもっと良かったです。

対象商品 : 59739645
2019-03-11
用途: 棚卸の除外品に添付
ユーハン工業株式会社

もう少し少量の販売もしてほしい。使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする