検査孔付ねじガス栓 都市ガス用

検査孔付ねじガス栓 都市ガス用 - 光陽産業
使用ガス都市ガス内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59748237G98PO-1/2-60Rc1/23256
6,0804,398
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
59748246G98PO-3/4-75Rc3/43660.5
7,4805,498
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
59748255G98PO-1-85Rc14166.7
9,0206,998
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
59728439G98PO-1/2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)60Rc1/23256
6,0804,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする