鉄粉配合パテ 速硬化
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。
スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。
鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
成分
主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料
硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
色濃灰色
特性耐油、耐薬品
硬化時間4時間/25℃
配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2
比重(硬化後)2.3
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)7~8
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
内容量1セット(500g)
硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ
注意
※各ラベルや本箱に記載している危険情報をご使用前に必ず御読みのうえ、正しく安全にご使用ください。※ご使用の際、ならびに保管の際にも火気には絶対に近づけないでください。
※ご使用の際には換気を十分に行ってください。また、保護眼鏡・保護手袋・保護衣・保護面など必要に応じた保護具をご使用ください。
※皮膚接触を避けるために、長袖上着など必要に応じて保護をしてください。また、どうしても保護具でカバーされず化学物質にさらされる身体部分(顔・腕・脚部など)は本製品を使用する前に、保護クリームなどで保護してください。
※保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。
※漏洩時は換気を行いながら、少量の場合はウエスで拭き取り、大量の場合は砂などを撒いてスコップなどで回収してください。
※火災時は、大量の水・砂・泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をしてください。
商品説明動画
鉄粉配合パテ 施工手順説明.
この動画は、18人が参考にしています。
※スタンダードタイプで施工手順説明を行っております。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-11-07
- 用途:
- タンクの補修
6tタンクのひび割れに使用しました。
パテを盛って暫くは漏れませんでしたが、日数(1~2週間)
が経つと漏れが再発し、その度にパテを盛り直しました。
タンク内を満たすと圧力に負けてしまう様です。
一時凌ぎには良いかもしれませんが、長期的には無理ですね。
- 対象商品:
- 63387494
2025-01-06
- 用途:
- 自動車のフレーム修理
教育・研究機関
自動車のフレームにサビ穴が空いてしまい、溶接で直そうと思ったがサビで薄くなった穴補修は厳しかったので、このパテを用いて鉄板を貼ることに。硬化も扱いやすい時間で、できあがりも満足。
2025-04-03
- 用途:
- 車両フロア腐食
自動車・二輪車・自転車関連業
ほどよい固さで塗りやすく、硬化後接着も強いように思われますね。
- 対象商品:
- 63387494
2024-05-27
- 用途:
- 有名品と遜色有りません。
モノタロウブランドなので心配したが使って見ると有名品と遜色無く使えますので安い分こちらの方が良いと思います。土日に買えば更にお安いのでとてもお買い得てす。
1人が参考にしています
2023-07-22
- 用途:
- アルミホイール
その他業種
車のメンテナンスですごく安全な作業を出来て良かったです。
- 対象商品:
- 63387494
2022-06-08
- 用途:
- 設備の補修
設備の鉄板補修用に使用。初めてなので混ぜる量が良く分からず、また粘度も結構高く慣れが必要と思う。強度的には十分のようで、今後見ていきたいです
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 硬化後、研磨・ラッカー塗装は可能ですか。
- 回答:
- サンドペーパー、ヤスリなどの手工具、ベビーサンダー、グラインダーなどの機械工具での研磨ができますが、堅固に硬化しますので手加工はし難いと思います。また、コンパウンドを用いた仕上げ磨きもできますが光沢はでません。
研磨をすることで、パテに配合されている微細な鉄粉が表面に晒されます。これにより、鉄粉が酸化されるので放置すると〝うっすらと赤錆が発生〟します。ただし、表面に露出した50ミクロン程の鉄粉は酸化され腐食(錆)しますが、その錆がパテの中心部へ進行することは、通常では起こりえません。
理由は、一粒一粒の鉄粉をエポキシ樹脂が包み込んでいるからです。
ラッカー塗装についてですが、一般にラッカー塗料とは、アクリル樹脂やニトロセルロースなどを溶剤で溶かした塗料です。鉄粉配合パテ 速硬化はラッカー塗料の溶剤に耐性を有しますので、研磨後にラッカー塗装をすることができます。
2023-08-30
- 質問:
- 開封し少量使用した後の使用期限はどれ位でしょうか。
- 回答:
- 使用期限について、「未使用」「使用済み」に係わらず保管の際の状態により変化します。
推奨する保管方法は「容器の中蓋、外蓋を適切に閉めること」と「冷暗所(陽の当らない、25℃以下の温度環境)で保管すること」を前提にして、製造から3年~4年は使用可能です。
長期間放置すると主剤(黒色)の鉄粉が沈降してゆき、エポキシ樹脂(水あめ状)が上澄みとなって分離したり、硬化剤にも薄飴色状の液が分離していることがあります。この場合は、主剤のみ、或いは硬化剤のみをヘラ等でよく攪拌して、全体が均一な状態になるようにしてから、主剤と硬化剤を計量してご使用ください。
温度の高い場所で保管することや容器蓋が緩く湿気や空気と接触する機会が多いと変質も早くなります。
2023-08-30
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04