曜日別特売

ユニパックネオ 速乾 JIS安全色

ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)

JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。

用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能特性速乾主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
注意
※専用シンナー(ユニパックシンナー)、もしくは塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59762815YNS40740X1缶(4kg)JIS安全色 禁止・停止の赤(J07-40X)4L
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762824YNS41260X1缶(4kg)JIS安全色 保安施設の黄赤(J12-60X)4L
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762833YNS42280V1缶(4kg)JIS安全色 注意の黄(J22-80V)4L
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762842YNS44940T1缶(4kg)JIS安全色 安全の緑(J49-40T)4L
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762858YNS47240T1缶(4kg)JIS安全色 指示の青(J72-40T)4L
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762867YNS49240V1缶(4kg)JIS安全色 放射能の紫(J92-40V)4L
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762876YNS160740X1缶(16kg)JIS安全色 禁止・停止の赤(J07-40X)16L
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762885YNS161260X1缶(16kg)JIS安全色 保安施設の黄赤(J12-60X)16L
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762894YNS162280V1缶(16kg)JIS安全色 注意の黄(J22-80V)16L
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762903YNS164940T1缶(16kg)JIS安全色 安全の緑(J49-40T)16L
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59762912YNS167240T1缶(16kg)JIS安全色 指示の青(J72-40T)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762928YNS169240V1缶(16kg)JIS安全色 放射能の紫(J92-40V)16L
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする