曜日別特売

ユニパックネオ 速乾 JIS配管色

ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)

JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。

用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能特性速乾主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
注意
※専用シンナー(ユニパックシンナー)、もしくは塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59763052YNS40730L1缶(4kg)JIS配管色 蒸気(J07-30L)4L
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763068YNS41270L1缶(4kg)JIS配管色 電気(J12-70L)4L
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763077YNS41750L1缶(4kg)JIS配管色 油(J17-50L)4L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763086YNS42280L1缶(4kg)JIS配管色 ガス(J22-80L)4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763095YNS47250P1缶(4kg)JIS配管色 水(J72-50P)4L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763104YNS48250H1缶(4kg)JIS配管色 酸・アルカリ(J82-50H)4L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763113YNS4N951缶(4kg)JIS配管色 空気(JN-95)4L
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763122YNS160730L1缶(16kg)JIS配管色 蒸気(J07-30L)16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763138YNS161270L1缶(16kg)JIS配管色 電気(J12-70L)16L
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763147YNS161750L1缶(16kg)JIS配管色 油(J17-50L)16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763156YNS162280L1缶(16kg)JIS配管色 ガス(J22-80L)16L
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763165YNS167250P1缶(16kg)JIS配管色 水(J72-50P)16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763174YNS168250H1缶(16kg)JIS配管色 酸・アルカリ(J82-50H)16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763183YNS16N951缶(16kg)JIS配管色 空気(JN-95)16L
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする