圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。
URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。
AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。
IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。
ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。
発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。
モータの電柱値を4段階に設定できます。
モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。)
締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。
締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。
総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。
入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。
フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。
イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。