瓜生製作
充電式オイルパルスレンチ 充電器
質量(kg)
約1.6
使用温度範囲(℃)
5~40
消費電力
100V、225VA
充電時間(分)
(バッテリ容量80%)40、(バッテリ容量100%)64
内容量
1台
注意
※電源コードは専用のものを使用してください。
※AFシリーズには使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59774557
UBC
AC100
¥
51,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください