ワゴン

ワゴン - LION (ライオン事務器)ワゴン - LION (ライオン事務器)ワゴン - LION (ライオン事務器)ワゴン - LION (ライオン事務器)
仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し: ラッチ機構・オールロック錠(ダイヤル錠仕様)※下段引出しは転倒防止機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×580×660~780天板厚さ(mm)14グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※中央引出しをご利用の場合、引出しの下には入りません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59794963VW-043UDD-PWWピュアホワイト33天板昇降ワゴン・引出し3段
157,600
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59794972VW-043UDD-MW木目33天板昇降ワゴン・引出し3段
157,600
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59794988VW-042UDD-PWWピュアホワイト33天板昇降ワゴン・引出し2段
157,600
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59794997VW-042UDD-MW木目33天板昇降ワゴン・引出し2段
157,600
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする