曜日別特売

コミュニケーションラック

コミュニケーションラック - LION (ライオン事務器)
仕様脚部アジャスター仕様、カギ付材質天板:木製・メラミン化粧板(アイボリー)・ソフトエッジ仕上・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・コードホール付・扉/アクリル窓付・EAI19インチラックマウントアングル付高さ(mm)700奥行(mm)800間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×800×700天板厚さ(mm)25アズワン品番64-8120-82有効内寸法(mm)棚有効寸法:W476×D320・30mmピッチ可動RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59799102YS-068C天板:アイボリー、本体:ライトグレー600×800×70041
134,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59799102YS-068C17467409YS-M068C-WYS-068C コミュニケーションラック LION (ライオン事務器) 17467409コミュニケーションラックLION (ライオン事務器)1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする