曜日別特売

オフィスチェアー バーサル

オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59807572No.3521F-K(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807588No.3521F-K(SB)1台サンドベージュサンドベージュ942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807615No.3521F-K(BK)1台ブラックブラック942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807633No.3522F-K(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807642No.3522F-K(SB)1台サンドベージュサンドベージュ942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807676No.3522F-K(BK)1台ブラックブラック942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807694No.3521F-W(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807703No.3521F-W(SB)1台サンドベージュサンドベージュ942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807737No.3521F-W(BK)1台ブラックブラック942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807755No.3522F-W(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807764No.3522F-W(SB)1台サンドベージュサンドベージュ942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807798No.3522F-W(BK)1台ブラックブラック942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807816No.3511F-K(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807825No.3511F-K(SB)1台サンドベージュサンドベージュ902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807852No.3511F-K(BK)1台ブラックブラック902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807877No.3512F-K(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807886No.3512F-K(SB)1台サンドベージュサンドベージュ902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807913No.3512F-K(BK)1台ブラックブラック902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807938No.3511F-W(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807947No.3511F-W(SB)1台サンドベージュサンドベージュ902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807974No.3511F-W(BK)1台ブラックブラック902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59807992No.3512F-W(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808008No.3512F-W(SB)1台サンドベージュサンドベージュ902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808035No.3512F-W(BK)1台ブラックブラック902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808044No.3521S-K1台オールドブルーオールドブルー942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808053No.3521S-K1台グリーングリーン942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808078No.3522S-K1台オールドブルーオールドブルー942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808087No.3522S-K1台グリーングリーン942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808105No.3521S-W1台オールドブルーオールドブルー942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808114No.3521S-W1台グリーングリーン942~1032410~50016.8あり
88,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808132No.3522S-W1台オールドブルーオールドブルー942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808148No.3522S-W1台グリーングリーン942~1032410~50017.4あり
99,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808166No.3511S-K1台オールドブルーオールドブルー902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808175No.3511S-K1台グリーングリーン902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808193No.3512S-K1台オールドブルーオールドブルー902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808202No.3512S-K1台グリーングリーン902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808227No.3511S-W1台オールドブルーオールドブルー902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808236No.3511S-W1台グリーングリーン902~992410~50016.7あり
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808254No.3512S-W1台オールドブルーオールドブルー902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808263No.3512S-W1台グリーングリーン902~992410~50017.3あり
95,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808324No.3520F-K(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー942~1032410~50015.4なし
73,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808333No.3520F-K(SB)1台サンドベージュサンドベージュ942~1032410~50015.4なし
73,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808367No.3520F-K(BK)1台ブラックブラック942~1032410~50015.4なし
73,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808385No.3520F-W(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー942~1032410~50015.4なし
73,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808394No.3520F-W(SB)1台サンドベージュサンドベージュ942~1032410~50015.4なし
73,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808428No.3520F-W(BK)1台ブラックブラック942~1032410~50015.4なし
73,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808446No.3510F-K(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー902~992410~50015.3なし
68,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808455No.3510F-K(SB)1台サンドベージュサンドベージュ902~992410~50015.3なし
68,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808482No.3510F-K(BK)1台ブラックブラック902~992410~50015.3なし
68,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59808507No.3510F-W(CB)1台コズミックブルーコズミックブルー902~992410~50015.3なし
68,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする