曜日別特売

チェアー

チェアー - LION (ライオン事務器)
タイプサークルアーム機能ロッキング強弱調節可能キャスター径(Φmm)50座高(mm)430~530座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×430グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59814125No.366Sブルー900~1000430~53010.7張材: ビニールレザー、クッション:(背・座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814134No.366Sブラック900~1000430~53010.7張材: ビニールレザー、クッション:(背・座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814177No.361Fブルー840~940430~53011.9張材: 再生ポリエステル、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814186No.361Fグレー840~940430~53011.9張材: 再生ポリエステル、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814195No.361Fブラック840~940430~53011.9張材: 再生ポリエステル、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814222No.361Sブルー840~940430~53011.9張材: ビニールレザー、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814238No.361Sブラック840~940430~53011.9張材: ビニールレザー、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814274No.366Fブルー900~1000430~53012.2張材: 再生ポリエステル、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814283No.366Fグレー900~1000430~53012.2張材: 再生ポリエステル、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814292No.366Fブラック900~1000430~53012.2張材: 再生ポリエステル、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする