LION (ライオン事務器)
固定ハンドル式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※適合チェアー以外のチェアーの収納は推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59823085
No.12F
フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
20.5
Φ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
950×590×1550
64-8154-59
¥
130,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823094
No.11N
フレーム:Φ22.2mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装
15
Φ75mmキャスター4個(全輪ストッパーなし)
1450×560×830
64-8154-61
¥
72,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。