LION (ライオン事務器)
掃除用ロッカー
材質
スチール、メラミン焼付塗装(アイボリー)
色
アイボリー
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
鍵
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59892087
No.600T
バケツトレイ、雑巾掛、ハンガーパイプ、S字フック5個
28.5
600×515×1790
カギなし
530×465×1650
¥64,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59892096
No.700T
可動棚板4枚、雑巾掛、滴受(扉部)、ハンガーパイプ、S字フック3個
39.2
700×515×1790
カギ付
右315/左314×465×1630
¥74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59892105
No.400NN
バケツトレイ、雑巾掛、ハンガーパイプ、S字フック5個
26.2
455×515×1790
カギなし
385×465×1650
¥41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください