ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式

ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 - トップ工業

Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。
新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。
波型とセグメントのイイとこどり

用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に適合被削材種タイル、御影石、瓦等外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃厚(mm)2.2トラスコ品番723-5291材質特殊合金鋼質量(g)140付属リング穴径(Φmm)15内容量1個
注意
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59856545TWS-125
16,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする