総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm

総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm - トップ工業

正逆は切り替え爪式です。
作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。
軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。
1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41内容量1個
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
※高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59856563RM1721S-SV
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする