曜日別特売

ニューネイルクリッパー

ニューネイルクリッパー - 貝印ニューネイルクリッパー - 貝印

シャープな切れ味のステンレス刃で指先魅せるネイルケアを。
ストッパーケース・ヤスリ付のカーブ刃ツメキリ。
蔦と花の柄をあしらったフェミニンなデザインです。

材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ: 鉄(クロムメッキ仕上)、プレート:ABS樹脂、ストッパー:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59910874HC3604M4592×20×2065-1219-78
600
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月下旬
59910865HC3603S2272×16×1965-1219-77
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする