曜日別特売

ラチェットレンチ本体

ラチェットレンチ本体 - 空研

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます
ねじを締めすぎたり、いためたりしません
手作業に比べ5倍の能率を発揮します

用途
10mm以下の小ねじ作業
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業
自動車鈑金作業での分解作業
全長(mm)170質量(kg)0.5最大トルク(N・m)20使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.25無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4差込角(sq.)9.5使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)2.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59901275KR-133A
27,420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59901275KR-133A35693497KR-133A(本体)KR-133A エアーラチェットレンチ 空研 35693497エアーラチェットレンチ空研1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする